› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/6.4-3.2 G

Cod. Rexel CLP126892
Cod. Produttore 126892
Cod. EAN 4010311008899

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a: radiazione UV
  • Confezione: bobina
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Serie: SR1F
  • Diametro iniziale: 6.4 mm
  • Diametro finale: 3.2 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/6.4-3.2 G