› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/38.1-19.1

Cod. Rexel CLP126937
Cod. Produttore 126937
Cod. EAN 4010311031439

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione: bobina
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Serie: SR1F/38.1-19.1
  • Applicazione: isolamento cavi
  • Flessibilità: elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,02 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19,1 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/38.1-19.1