› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/3.2-1.6/R

Cod. Rexel CLP126966
Cod. Produttore 126966
Cod. EAN 4010311030661

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: Radiazione UV
  • Forma: In bobina
  • Serie: SR1F
  • Dimensione: 3.2-1.6 mm
  • Applicazione: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/3.2-1.6/R