› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/25.4-12.7

Cod. Rexel CLP126925
Cod. Produttore 126925
Cod. EAN 4010311008936

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza: Radiazione UV
  • Formato: Bobina
  • Lunghezza bobina: 12.7 m
  • Diametro iniziale: 25.4 mm
  • Serie: SR1F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/25.4-12.7