› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/2.4-1.2/B

Cod. Rexel CLP144176
Cod. Produttore 144176
Cod. EAN 4010311030531

Informazioni principali

  • Descrizione: GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/2.4-1.2/B
  • Spessore parete: basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistenza UV: alta
  • Forma: bobina
  • Serie: SR1F
  • Applicazione: termorestringente
  • Materiale: guaina termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/2.4-1.2/B