› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5/

Cod. Rexel CLP126919
Cod. Produttore 126919
Cod. EAN 4010311031194

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a raggi UV: sì
  • Forma di consegna: bobina
  • Tipo prodotto: guaina termorestringente
  • Serie: SR1F
  • Diametro iniziale: 19.1 mm
  • Diametro finale: 9.5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/19.1-9.5/