› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/1.6-0.8/R

Cod. Rexel CLP126957
Cod. Produttore 126957
Cod. EAN 4010311030449

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione: bobina
  • Serie: SR1F
  • Diametro iniziale: 1.6 mm
  • Diametro finale: 0.8 mm
  • Materiale: termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,43 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

300 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/1.6-0.8/R