› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BARRA SR1F3/9-3/TRASP

Cod. Rexel CLP144386
Cod. Produttore 144386
Cod. EAN 4010311034645

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: basso
  • Resistente a: radiazione UV
  • Formato: barre
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Colore: trasparente
  • Serie: SR1F3/9-3
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

trasparente

stampabile

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.BARRA SR1F3/9-3/TRASP