› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/6.4-3.2/VE

Cod. Rexel CLP457374
Cod. Produttore 457374
Cod. EAN 4010311200828

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Dimensioni: 6.4-3.2 mm
  • Serie: SR1F
  • Protezione: Isolamento affidabile
  • Resistenza: Umidità e polvere
  • Applicazione: Restringimento uniforme
  • Uso: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente di alta qualità progettata per offrire protezione e isolamento affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta barriera contro umidità, polvere e agenti esterni, assicurando la sicurezza dei collegamenti elettrici. La sua capacità di restringersi uniformemente al calore permette un’applicazione semplice e precisa su cavi e giunti, migliorando la durata e la stabilità dell’impianto. Ideale per utilizzi professionali, questa guaina termorestringente è uno strumento essenziale per garantire prestazioni ottimali e protezione duratura in ogni tipo di installazione elettrica.
GUAINA TERMOR.BARRA SR1F/6.4-3.2/VE