Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210208
Cod. Produttore
BIZ210208

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Ø cavo compatibile: 6-30 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura uso: -20°C/+80°C
  • Serie: BIZ GAINES SPIRALÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina a spirale trasparente con diametro di 8 mm e lunghezza di 10 metri, realizzata in plastica polietilenica priva di alogeni. Progettata per la protezione, il mantenimento e il riordino dei cavi, è compatibile con cavi dal diametro compreso tra 6 e 30 mm. La guaina presenta uno spessore di 0,75 mm e una larghezza di 12 mm, garantendo resistenza e flessibilità. Adatta a temperature d’utilizzo da -20 °C a +80 °C, offre un’ottima soluzione per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, mantenendo i cavi ordinati e protetti senza compromettere la visibilità grazie alla trasparenza del materiale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Guaina a spirale Ø 8 mm, 10 m, trasparente, in polietilene, articolo perfetto per la protezione e la manutenzione dei cavi, consente di conservarli e mantenerli ordinati. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

trasparente

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

BIZ GAINES SPIRAL / ES

Produttore

Guaina spirale trasparente Ø8mm 10m protezione cavi elettrici