Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210215
Cod. Produttore
BIZ210215

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Ø cavo compatibile: 12-35 mm
  • Larghezza: 15.5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura uso: -20°C/+80°C
  • Serie: BIZ GAINES SPIRALÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina a spirale trasparente di diametro 15 mm e lunghezza 10 metri, realizzata in polietilene privo di alogeni. Progettata per la protezione, il mantenimento e il riordino dei cavi, è compatibile con cavi dal diametro compreso tra 12 e 35 mm. Il prodotto presenta uno spessore di 1 mm e una larghezza di 15,5 mm, garantendo resistenza e flessibilità. Adatta all’uso in ambienti con temperature da -20 °C a +80 °C, questa guaina offre una soluzione sicura e durevole per la gestione dei cablaggi elettrici. Il colore bianco trasparente facilita l’identificazione visiva dei cavi all’interno. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Guaina a spirale Ø 15 mm, 10 m, trasparente, in polietilene, articolo perfetto per la protezione e la manutenzione dei cavi, consente di conservarli e mantenerli ordinati. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

trasparente

diametro del fascio

15 ... 15 mm

Serie

BIZ GAINES SPIRAL / ES

Produttore

Guaina spirale 15 mm 10 m trasparente protezione cavi elettrici