›

Guaina SBR isolamento gomma zavorre tetto piano 350mm spessore 1,5mm

Cod. Rexel T5FVT1566
Cod. Produttore FVT1566
Cod. EAN 8053685378676

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina SBR zavorre
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 350 mm
  • Materiale: Isolamento in gomma
  • Serie: T5FVT1566

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolamento in gomma

Caratteristiche tecniche

materiale

Alluminio

Adatto per il montaggio su tetto piano

Guaina SBR isolamento gomma zavorre tetto piano 350mm spessore 1,5mm