›

GUAINA SBR APP. ZAVORRE 200MM SP1,5

Cod. Rexel T5FVT1567
Cod. Produttore FVT1567
Cod. EAN 8053685378669

Informazioni principali

  • Tipo guaina: SBR
  • Lunghezza: 200 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Isolamento: Gomma
  • Applicazione: Zavorre
  • Serie: T5FVT1567

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolamento in gomma

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

Adatto per il montaggio su tetto piano

GUAINA SBR APP. ZAVORRE 200MM SP1,5