Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52006010
Cod. Produttore
52006010
Cod. EAN
4044773432893

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK PG 36 RAL 7035 LGY
Guaina di protezione SKINDICHT in colore grigio chiaro RAL 7035, progettata per garantire un’elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni elettriche, offre una tenuta sicura grazie al sistema di serraggio PG 36, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è adatto per l’installazione in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace dei cavi e dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK PG 36 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta e durabilità. La finitura in RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il design compatto facilita l'installazione. Questo articolo rappresenta una scelta ideale per chi cerca un sistema di sigillatura affidabile e performante nel settore elettrico.

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina protezione elettrica SKINDICHT PG 36 resistente polvere umidità RAL 7035 grigio