Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52024850
Cod. Produttore
52024850
Cod. EAN
4044773346886

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY
Guaina di protezione SKINDICHT in colore grigio chiaro RAL 7035, modello BLK-GL con filettatura PG11. Progettata per garantire un'installazione sicura e resistente nei sistemi elettrici, offre protezione affidabile contro polvere e umidità. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetta per ambienti moderni. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni professionali, assicurando sicurezza e affidabilità. Scegli SKINDICHT per un tocco di stile e funzionalità nei tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Guaina protezione elettrica SKINDICHT BLK-GL PG11 grigio chiaro RAL 7035 per impianti industriali e professionali