Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015230
Cod. Produttore
53015230
Cod. EAN
4044773161410

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST PG 13,5 RAL 9005 BK
Guaina di protezione SKINTOP ST PG 13.5 di colore nero RAL 9005, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti in ambienti industriali e civili. Adatta per l'uso con pressacavi standard, offre facilità di montaggio e stabilità meccanica, proteggendo efficacemente da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 13,5 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica assicura standard elevati. Ideale per chi cerca affidabilità e stile, il SKINTOP ST è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Guaina protezione cavi SKINTOP ST PG 13,5 nero RAL 9005 per installazioni elettriche industriali e civili