›

Guaina protezione cavi SKINTOP GMP-GL PG 7 nero RAL 9005 per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel RR53019200
Cod. Produttore 53019200
Cod. EAN 4044773183221

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL
  • Colore: nero RAL 9005
  • Tipo: SKINTOP GMP-GL
  • Filettatura: PG 7
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Finitura: elegante
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Guaina di protezione SKINTOP GMP-GL PG 7 in colore nero RAL 9005, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali esigenti. Ideale per l'utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere l'integrità dei cablaggi e a facilitare l'installazione grazie al design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiali resistenti, questo componente si distingue per il suo elegante colore nero RAL 9005, che offre un tocco di raffinatezza. Perfetto per garantire connessioni sicure e affidabili, il SKINTOP rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

Guaina protezione cavi SKINTOP GMP-GL PG 7 nero RAL 9005 per impianti elettrici industriali
€ 0,0784 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.