Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPCLG-70S.30
Cod. Produttore
PCLG-70S.30
Cod. EAN
7630030269196

Informazioni di prodotto

CONDUIT MWALL CRSE PA6 NW70 30M GRY

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina di protezione flessibile per cavi con diametro nominale 70 mm, realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio. Progettata per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione affidabile dei cavi elettrici in ambienti industriali, questa guaina offre una soluzione durevole e versatile per la gestione e la protezione dei cablaggi. La struttura corrugata assicura flessibilità e facilità di installazione, mentre il materiale PA6 conferisce robustezza e resistenza all'usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono protezione conforme alle normative di sicurezza e qualità più rigorose. Descrizione del produttore: Guaina protettiva per cavi con diametro nominale DN070, realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio. Questa guaina è progettata per offrire una protezione flessibile e resistente ai cavi elettrici, garantendo robustezza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni industriali e impianti elettrici, assicura una protezione efficace contro agenti meccanici e ambientali. Conforme alle normative europee di sicurezza e qualità, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei cavi elettrici.

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina protezione cavi DN70 poliammide PA6 grigia 30m