›

Guaina protettiva poliammide 6 diametro 70 mm nera per cavi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPCLG-70B.30
Cod. Produttore PCLG-70B.30
Cod. EAN 7630030269219

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Nero
  • Diametro nominale: 70 mm
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Robusta contro agenti esterni
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina di protezione in poliamide 6 di colore nero, con diametro nominale di 70 mm. Progettata per offrire resistenza meccanica e protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura garantisce durata nel tempo e facilità di installazione, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel passaggio di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina protettiva in poliammide 6 di colore nero, con diametro nominale di 70 mm. Progettata per offrire un'elevata resistenza meccanica e protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali. La sua struttura garantisce durabilità e flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio dei cavi. Adatta per l'installazione in impianti elettrici dove è necessaria una protezione robusta contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina protettiva poliammide 6 diametro 70 mm nera per cavi elettrici industriali