›

Guaina poliestere trecciata grigia diametro 20 mm protezione cavi elettrici industriale e residenziale

Cod. Rexel T5GPG2025
Cod. Produttore GPG2025
Cod. EAN 8050503317695

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C +150°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V2
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Ø min/max: 14-31 mm
  • Resistente a: abrasione e agenti chimici
  • Serie: GPG 20G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere grigia, modello T5GPG2025, rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le esigenze di protezione dei cavi elettrici. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa guaina è progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che residenziali. La guaina è priva di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza in caso di incendio, e può essere montata in un secondo tempo, offrendo flessibilità durante l'installazione. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di cavi, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante. La guaina T5GPG2025 è una scelta intelligente per chi desidera proteggere i propri impianti elettrici in modo efficace e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

31 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

31 ... 31 mm

Guaina poliestere trecciata grigia diametro 20 mm protezione cavi elettrici industriale e residenziale