›

Guaina poliammide 6 nero DN70 protezione cavi elettrici industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCYLG-70B.30
Cod. Produttore CYLG-70B.30
Cod. EAN 7630030223778

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Diametro nominale: 70 mm
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Nero
  • Protezione meccanica: Alta
  • Isolamento termico: Garantito
  • Flessibilità: Elevata
  • Certificazioni: ATEX, LVD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina in poliamide 6 di colore nero, con diametro nominale di 70 mm. Progettata per proteggere e isolare cavi elettrici, garantisce resistenza meccanica e durabilità in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione contro abrasioni e agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina in poliammide di medio spessore con diametro nominale di 70 mm, colore nero. Questo materiale isolante è ideale per proteggere cavi elettrici da agenti esterni e garantire durata e resistenza nel tempo. La guaina offre una soluzione affidabile per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando flessibilità e facilità di installazione. Adatta per applicazioni che richiedono protezione meccanica e isolamento termico, contribuisce a mantenere l’integrità dei cavi in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina poliammide 6 nero DN70 protezione cavi elettrici industriale civile