›

GUAINA PER FIBRE OTTICHE

Cod. Rexel TEXUFZ310
Cod. Produttore XUFZ310
Cod. EAN 3666916062326

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Materiale: Metallo
  • Filettatura ISO: M6
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Accessorio: Tubo protettivo
  • Compatibilità: Fibre ottiche plastiche
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GUAINA PER FIBRE OTTICHE TEXUFZ310 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la gestione ottimale delle fibre ottiche. Progettata con materiali di alta qualità, questa guaina assicura una durabilità eccezionale e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Scegli TEXUFZ310 per un supporto affidabile e prestazioni elevate nelle tue installazioni di fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

GUAINA PER FIBRE OTTICHE
€ 59,18 x 1 pz.
(pz.)