Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFZ210
Cod. Produttore
XUFZ210
Cod. EAN
3666916062333

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Materiale: Metallo
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Filettatura ISO: M4
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Tipo: Tubo protettivo
  • Destinazione: Accessori protezione
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La guaina per fibre ottiche TEXUFZ210 è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la durata delle vostre installazioni. Realizzata in materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e flessibilità, rendendola ideale per ambienti variabili. La sua progettazione innovativa assicura una facile installazione e un'ottima compatibilità con diversi sistemi. Perfetta per applicazioni nel settore elettrico, questa guaina è la soluzione ideale per mantenere le fibre ottiche al sicuro e funzionanti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU