Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXPCST-12BG.50
Cod. Produttore
XPCST-12BG.50
Cod. EAN
7630031214898

Informazioni di prodotto

Guaina multistrato DN12 in PA12/PA6-HL2 progettata per garantire protezione e durabilità elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità superiore
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Robustezza che riduce la necessità di sostituzioni frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dei cavi da agenti esterni e sollecitazioni
  • Maggiore sicurezza e isolamento
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina multistrato di diametro nominale 12 realizzata in materiali tecnici PA12 e PA6-HL2, progettata per garantire elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, assicura protezione efficace dei cavi contro agenti esterni e sollecitazioni ambientali. La struttura avanzata della guaina offre flessibilità e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e sicurezza. Adatta per impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza, rappresenta una soluzione versatile per la gestione e la protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 12/Polyamide 6, Very Flexible, Heavy-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Green, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina Multistrato DN12 PA12/PA6 Flessibile Heavy-Duty per Impianti Elettrici 50m