Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXPCSG-36BG.30
Cod. Produttore
XPCSG-36BG.30
Cod. EAN
7630031214935

Informazioni di prodotto

Guaina multiservizio DN36 in PA12/PA6-HL2 che garantisce protezione e durata elevate.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e leggerezza
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Elevata resistenza meccanica per una posa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Maggiore affidabilità e durata dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimale dei cablaggi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina multiservizio DN36 realizzata in PA12/PA6-HL2, progettata per offrire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. Questo tubo flessibile garantisce durata e affidabilità in diverse applicazioni elettriche, assicurando facilità di installazione e protezione contro agenti esterni. Ideale per impianti che richiedono sicurezza e robustezza, è una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 12/Polyamide 6, Very Flexible, Heavy-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Green, 30 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina Multistrato Corrugata PA12/PA6 NW36 Flessibile Heavy-Duty per Impianti Elettrici