›

GUAINA MULTIS. DN36 PA12/PA12-HL3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXPCSFG-36BO30
Cod. Produttore XPCSFG-36BO.30

Informazioni principali

  • Descrizione: GUAINA MULTIS. DN36
  • Materiale: PA12/PA12-HL3
  • Applicazione: Quadri prefabbricati
  • Compatibilità: Componenti SF6/aria isolata
  • Installazione: Uso con documentazione progetto
  • Sicurezza: Rispetto distanze d’isolamento
  • Protezione: Tenuta all’arco interno
  • Serie: ABXPCSFG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Articolo ABB/Schneider codice ABXPCSFG‑36BO30, con ogni probabilità parte di una soluzione di quadri prefabbricati o accessori per cabine e apparecchiature SF6/aria isolata. Può indicare un kit di chiusura, una piastra di fissaggio, un componente per sezionatori o sistemi di protezione. Il codice non è descritto commercialmente e va interpretato come componente di sistema, definito in commesse o capitolati. Installatori e manutentori devono seguirne l’uso come da documentazione di progetto, garantendo corretta combinazione con altri moduli e il rispetto di distanze d’isolamento, tenuta all’arco interno e requisiti di sicurezza specifici della soluzione.
GUAINA MULTIS. DN36 PA12/PA12-HL3