› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM/9-3/1M

Cod. Rexel CLP152008
Cod. Produttore 152008
Cod. EAN 4010311044842

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Medio
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Adesivo: Presente
  • Resistenza UV: Alta
  • Formato: Barra
  • Serie: MFLEX+
  • Flessibilità: Elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM/9-3/1M