Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP143647
Cod. Produttore
143647
Cod. EAN
4010311002231

Informazioni di prodotto

Guaina med.spess+cernieraSRMAHV/93-26/1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

105 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

per diametro esterno cavo

26 ... 93 mm

Produttore

GUAINA MED.SPESS+CERNIERASRMAHV/93-

€ 114,76 x 1 pz.