›

GUAINA ISOL. IN FIBRA DI VETRO SILI

Cod. Rexel T5GSL1022
Cod. Produttore GSL1022
Cod. EAN 8053685377648

Informazioni principali

  • Materiale: silicone + fibra
  • Isolante fino a: 2500 V
  • Temperatura: -30°C ÷ +250°C
  • Colore: rosso
  • Resistenza UV: buona
  • Norma guaine: CEI EN 60684
  • Confezione: matassa film
  • Serie: T5GSL1022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fibra di vetro rivestita con gomma siliconata Materiale: silicone + armatura interna in fibra di vetro, privo di alogeni Colore: rosso Tensione di rottura: 2500 V Temperatura di lavoro: −30 °C ÷ +250 °C Isolante fino a 2500 V Guaine secondo norma CEI EN 60684 Buona espandibilità ed elasticità Buona resistenza agli UV Confezione: matassa con film trasparente Strumento di taglio: forbici

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Fibra di vetro

diametro nominale

14 mm

temperatura

-30 ... 250 °C

diametro del fascio

14 ... 14 mm

GUAINA ISOL. IN FIBRA DI VETRO SILI