Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP144878
Cod. Produttore
144878
Cod. EAN
4010311017044

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLP144878
  • Tensione: 3,6 a 42 kV
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore: Forte
  • Protezione UV: Resistente
  • Resistente a traccia: IEC 112
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Confezione: Bobina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione dei conduttori di terminali Media tensione da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in bobina.

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

48 mm

diametro interno dopo la retrazione

15 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

GUAINA FORTE SPES.42KV BOBINA SRAT