Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP132464
Cod. Produttore
132464
Cod. EAN
4010311016986

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Tensione nominale: 3,6-42 kV
  • Spessore parete: forte
  • Protezione UV: resistente
  • Resistenza alla traccia: IEC 112
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Formato: barra
  • Serie: SRAT 4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione dei conduttori di terminali Media tensione da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

48 mm

diametro interno dopo la retrazione

15 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 4