Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCELT-10B.100
Cod. Produttore
CELT-10B.100
Cod. EAN
7630030226762

Informazioni di prodotto

PMA CONDUIT PA6 NW10 BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina corrugata leggera per la protezione di cavi elettrici, realizzata in poliammide 6 (PA6). Progettata per garantire flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per l’installazione di cablaggi elettrici in ambienti che richiedono protezione affidabile e duratura. La guaina EASIFLEX DN10 offre un sistema di canalizzazione che facilita la posa e la protezione dei cavi, assicurando una lunga durata operativa fino a 20 anni senza necessità di manutenzione. Il materiale PA6 conferisce ottima resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, mantenendo al contempo leggerezza e facilità di installazione. Conforme alle normative di sicurezza elettrica e ambientale, questo prodotto è certificato per l’uso in impianti a bassa tensione e rispetta gli standard europei di protezione e qualità. Descrizione del produttore: Guaina corrugata leggera EASIFLEX DN10 realizzata in poliammide 6 (PA6), progettata per la protezione dei cavi elettrici in installazioni flessibili. Questo tubo offre un'elevata resistenza meccanica e chimica, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La struttura corrugata consente una facile flessibilità e un'installazione agevole anche in spazi ridotti. La guaina è conforme alle normative europee di sicurezza e qualità, inclusa la Direttiva Bassa Tensione (LVD) e la Direttiva ATEX, risultando adatta per applicazioni industriali e civili. Il prodotto è progettato per una vita utile di 20 anni senza necessità di manutenzione, con un impatto ambientale ridotto grazie all'uso di materiali riciclabili e processi produttivi sostenibili. La guaina EASIFLEX DN10 è quindi una soluzione affidabile e performante per la protezione dei cablaggi elettrici.

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina EASIFLEX leggera DN10 PA6 protezione cavi elettrici