›

Guaina divisibile DN36 poliammide 6 nera flessibile protezione cavi elettrici industriale e civile 30 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPACOF-36B.30
Cod. Produttore PACOF-36B.30
Cod. EAN 7630030270475

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Guaina divisibile
  • Dimensione: DN36
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 30 metri
  • Grado di protezione: EN 61386, ATEX
  • Certificazioni: CE, ATEX
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina divisibile DN36 in poliammide 6 di colore nero, progettata per offrire protezione e isolamento ai cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, garantisce una facile installazione grazie alla sua struttura divisibile. Questo materiale assicura durata nel tempo e ottima resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta per impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Divisible, Medium-Duty, Size NW36, Color Black, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina divisibile DN36 poliammide 6 nera flessibile protezione cavi elettrici industriale e civile 30 m