›

GUAINA DIVISIBILE DN12 PA6 BK

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPACOF-12B.50
Cod. Produttore PACOF-12B.50
Cod. EAN 7630030270598

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Guaina divisibile
  • Dimensione: DN12
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri
  • Grado di flessibilità: Molto flessibile
  • Uso: Protezione cavi media
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Divisible, Medium-Duty, Size NW12, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

GUAINA DIVISIBILE DN12 PA6 BK