Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXPCSG-23BG.50
Cod. Produttore
XPCSG-23BG.50
Cod. EAN
7630031214911

Informazioni di prodotto

La guaina multis materiale PA12/PA6-HL2 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità
  • Risparmio di tempo nella posa
  • Robustezza e resistenza meccanica per ambienti esigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da agenti esterni
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina multis materiale PA12/PA6-HL2 di diametro nominale 23 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione efficace dei cavi. Questo prodotto garantisce durabilità e affidabilità grazie alla combinazione di materiali tecnici, ideale per installazioni in ambienti con esigenze di sicurezza e robustezza. La guaina assicura una protezione ottimale contro agenti esterni, mantenendo la flessibilità necessaria per una posa agevole. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 12/Polyamide 6, Very Flexible, Heavy-Duty, Size NW23, Coarse Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Green, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata multilayer PA12/PA6, flessibile e resistente, diametro nominale 23 mm, per protezione cavi elettrici in installazioni industriali e ambienti esposti