Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXPCST-10BG.50
Cod. Produttore
XPCST-10BG.50
Cod. EAN
7630031214881

Informazioni di prodotto

Guaina multifunzionale DN10 in PA12/PA6-HL2, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi elettrici
  • Durabilità nel tempo con resistenza a agenti chimici e usura
  • Isolamento sicuro per impianti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina multifunzionale DN10 realizzata in PA12 e PA6-HL2, progettata per offrire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale agli impianti elettrici. Questo tubo flessibile garantisce una perfetta isolazione e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel passaggio di cavi elettrici. La combinazione dei materiali assicura una buona resistenza agli agenti chimici e all’usura, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti e condizioni di utilizzo. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 12/Polyamide 6, Very Flexible, Heavy-Duty, Size NW10, Fine Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Green, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata multilayer PA12/PA6 flessibile DN10 protezione cavi elettrici 50m