Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHTT-12B.50
Cod. Produttore
PHTT-12B.50
Cod. EAN
7630030266966

Informazioni di prodotto

Guaina termoplastica TPE-A di media pressione, ideale per impianti elettrici sicuri e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Resistenza all’usura e agli agenti esterni
  • Materiale durevole che riduce la necessità di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in materiale termoplastico TPE-A di media pressione, con diametro nominale 12 mm e colore nero. Progettata per garantire resistenza e flessibilità nell'installazione di impianti elettrici, offre protezione affidabile contro l’usura e gli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono una guaina durevole e versatile, assicura sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide/E, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata flessibile TPE-A DN12 nera per impianti elettrici 50m