Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHTT-07B.50
Cod. Produttore
PHTT-07B.50
Cod. EAN
7630030266980

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata in TPE-A, ideale per proteggere cavi elettrici con alta resistenza e flessibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale resistente che assicura durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Isolamento sicuro e duraturo
  • Adatto a ambienti industriali e condizioni difficili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in TPE-A di media durezza con diametro nominale 07, colore nero. Questo materiale termoplastico garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per proteggere cavi elettrici in ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta durabilità e protezione contro agenti esterni. La guaina assicura un isolamento affidabile e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide/E, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW07, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata flessibile TPE-A DN07 nera 50 m per protezione cavi industriale