Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHTT-10B.50
Cod. Produttore
PHTT-10B.50
Cod. EAN
7630030266973

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre una soluzione affidabile e pratica per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e maneggevoli
  • Resistenza meccanica garantita per un lavoro duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Isolamento affidabile che migliora la sicurezza
  • Durata nel tempo che riduce i costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in materiale termoplastico TPE-A di media pressione, diametro nominale 10 mm, colore nero. Progettata per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile dei cavi. La sua struttura assicura durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide/E, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW10, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata flessibile PA/E NW10 nera 50 m per protezione cavi elettrici