Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCF-48S.30
Cod. Produttore
CF-48S.30
Cod. EAN
7630030226410

Informazioni di prodotto

Guaina Easiflex UL REC DN48 in poliammide 6, ideale per installazioni elettriche robuste e flessibili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Resistenza meccanica che riduce i rischi di danni durante la posa
  • Adatta a diversi ambienti, garantendo versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da urti e agenti esterni
  • Maggiore durabilità dell’impianto elettrico
  • Conservazione dell’integrità dei cavi per un funzionamento sicuro e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina Easiflex in polimero PA6, progettata per garantire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Il diametro nominale DN48 assicura un passaggio ottimale per cavi di media dimensione, mentre la struttura resistente offre durabilità e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale robusto e versatile, questa guaina facilita la posa e protegge efficacemente i cavi da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina EASIFLEX UL REC DN48 realizzata in poliammide 6 (PA6) di alta qualità, progettata per garantire protezione e flessibilità nell'installazione di impianti elettrici. Questo tubo corrugato offre resistenza meccanica e durabilità, ideale per l'uso in ambienti industriali e civili. La sua struttura assicura una facile posa e una protezione efficace contro urti, abrasioni e agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dei cavi elettrici al suo interno.

dimensione nominale in pollici

4 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata Easiflex PA6 DN48 30m protezione cavi elettrici industriale civile