Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABG.PX.10SW
Cod. Produttore
G.PX.10SW
Cod. EAN
7630030237652

Informazioni di prodotto

Guaina autoavvolgente DN10 in polietilene di tipo B, progettata per garantire protezione e isolamento ottimali nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla natura autoavvolgente
  • Adatta anche a spazi ridotti per una posa più semplice
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Durabilità e resistenza meccanica nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina autoavvolgente DN10 con diametro nominale da 9,0 a 11,0 mm, realizzata in polietilene di tipo B. Progettata per offrire protezione e isolamento ottimali nei sistemi elettrici, garantisce resistenza meccanica e facilità di installazione grazie alla sua natura autoavvolgente. Ideale per l'impiego in impianti elettrici, assicura una copertura affidabile dei cavi, contribuendo a prevenire danni e migliorare la sicurezza dell'impianto. La flessibilità del materiale permette un adattamento semplice anche in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Open Braided Hose, Self Winding - NW 10, Color Black

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina autoavvolgente DN10 polietilene protezione cavi impianti elettrici nero