Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSS10/50M
Cod. Produttore
SS10/50M
Cod. EAN
5020963049446

Informazioni di prodotto

10MM GS CONDUIT 50M - MET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in acciaio inox non rivestita, ideale per proteggere cavi elettrici in ambienti che richiedono resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo prodotto garantisce una protezione efficace contro agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. La struttura in acciaio inox conferisce robustezza e lunga durata, rendendola adatta sia per applicazioni industriali che civili. La guaina è progettata per facilitare l'inserimento dei cavi, mantenendo un elevato livello di protezione meccanica senza comprometterne la flessibilità. Descrizione del produttore: Inherent Low Fire Hazard Conduit, 1/4 Inch, Nominal Conduit Size 10mm, Outside Diameter 9.0mm, Inside Diameter 6.8mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 50 Meters, 316 Stainless Steel, Corrosion Resistant

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina acciaio inox 10mm 50m resistente corrosione protezione cavi elettrici