Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210108
Cod. Produttore
BIZ210108

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Ø cavo compatibile: 6-30 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,75 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura uso: -20°C/+80°C
  • Serie: BIZ GAINES SPIRALÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina a spirale in polietilene di colore nero, progettata per la protezione, il mantenimento e il riordino dei cavi. Ha un diametro di 8 mm ed è lunga 10 metri, con uno spessore di 0,75 mm e larghezza di 12 mm. È compatibile con cavi dal diametro da 6 a 30 mm. Questo prodotto è privo di alogeni e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -20 °C a +80 °C, garantendo sicurezza e resistenza in diverse condizioni ambientali. La sua struttura flessibile a spirale permette un facile avvolgimento e organizzazione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Guaina a spirale Ø 8 mm, 10 m, nera. Ø cavo: 6-30 mm. Articolo in polietilene perfetto per la protezione e la manutenzione dei cavi, consente di conservarli e mantenerli ordinati. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

BIZ GAINES SPIRAL / ES

Produttore

Guaina a spirale 8 mm 10 m polietilene nera protezione cavi elettrici