Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210115
Cod. Produttore
BIZ210115

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Ø cavo compatibile: 12-35 mm
  • Larghezza: 15,5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura uso: -20°C/+80°C
  • Serie: BIZ GAINES SPIRALÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina a spirale in plastica di colore nero, con diametro di 15 mm e lunghezza di 10 metri, ideale per la protezione, il mantenimento e il riordino dei cavi elettrici. Realizzata in polietilene, è priva di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. Adatta per cavi con diametro compreso tra 12 e 35 mm, presenta uno spessore di 1 mm e una larghezza di 15,5 mm. Può essere utilizzata in un ampio intervallo di temperature da -20 °C a +80 °C, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura flessibile a spirale permette un facile avvolgimento e una gestione ordinata dei cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Guaina a spirale Ø 15 mm, 10 m, nera. Ø cavo: 12-35 mm. Articolo in polietilene perfetto per la protezione e la manutenzione dei cavi, consente di conservarli e mantenerli ordinati. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

diametro del fascio

15 ... 15 mm

Serie

BIZ GAINES SPIRAL / ES

Produttore

Guaina a spirale 15 mm 10 m nera protezione cavi elettrici