›

Antenna GSM cavo RG174 SMA-M 3 metri per quadri elettrici schermati

Cod. Rexel VEVE269700
Cod. Produttore VE269700
Cod. EAN 8007951120254

Informazioni principali

  • Connettore: SMA-F
  • Frequenza: 900-1900 MHz
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Uso: Quadri schermati
  • Certificazioni: RED, ROHS
  • Norme: EN 61010-1, ETSI
  • Serie: VEVE269700
  • Tipo antenna: GSM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna per interfacce gsm con lunghezza del cavo di 3 metri. Risulta particolarmente utile nel caso lo strumento sia installato in quadri elettrici schermati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

altezza

104 mm

tipo di collegamento

Connettore

collegamento

SMA

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

Indoor

con cavo di collegamento

banda di frequenza 1

824 ... 960 GIGAHERTZ

banda di frequenza 2

1710 ... 1990 GIGAHERTZ

Antenna GSM cavo RG174 SMA-M 3 metri per quadri elettrici schermati