Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10478
Cod. Produttore
B10478
Cod. EAN
8010730004393

Informazioni di prodotto

GSIG50 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GSIG 50 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

diametro esterno

57 mm

diametro interno

50 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Produttore

GSIG 50 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO