Prodotti /

Cod. Rexel
A81099437X
Cod. Produttore
1099437X
Cod. EAN
8054378355141

Informazioni di prodotto

GRIGLIA PROTEZIONE EQOS1
Griglia di protezione progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro urti e interferenze esterne, assicurando la corretta funzionalità dei componenti elettrici sottostanti. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e performance negli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Griglia di protezione progettata per garantire la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro urti e contatti accidentali, mantenendo al contempo un'adeguata ventilazione. Ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, contribuisce a preservare le apparecchiature elettriche da danni esterni senza compromettere la funzionalità. Facile da installare, rappresenta una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza degli impianti.

larghezza

380 mm

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

300 mm

Accessorio

Produttore

Griglia protezione EQOS1 materiali resistenti sicurezza impianti elettrici industriali e civili facile installazione