Prodotti /

Cod. Rexel
A81099170X
Cod. Produttore
1099170X
Cod. EAN
8054378355134

Informazioni di prodotto

GRIGLIA PROTEZIONE EQOS0
Griglia di protezione progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro contatti accidentali e danneggiamenti, mantenendo la funzionalità ottimale delle apparecchiature. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre una soluzione duratura e di facile installazione per la tutela delle componenti elettriche. Descrizione del produttore: Griglia di protezione progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro urti e contaminazioni esterne, mantenendo l’integrità degli apparecchi elettrici. Ideale per ambienti che richiedono una salvaguardia aggiuntiva delle apparecchiature, questa griglia combina funzionalità e durata, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nel tempo.

larghezza

300 mm

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

240 mm

Accessorio

Produttore

Griglia protezione EQOS0 materiali resistenti urti contaminazioni impianti elettrici