Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA022306R13
Cod. Produttore
2TLA022306R1300
Cod. EAN
7350024481877

Informazioni di prodotto

  • Unità passiva con 4 fasci
  • Altezza protetta: 900mm
  • Portata operativa: fino a 8 m
  • Rilevamento corpo umano
  • Alimentazione su parte attiva
  • Specchio riflettente integrato
  • Serie: Orion3 passive
  • Profilo robusto per protezione accessi

Documentazione tecnica

ORION3-4-M2C-090 è un dispositivo di sicurezza optoelettronico attivo di tipo 4 progettato per la protezione di aree di lavoro pericolose in presenza di macchine, robot e sistemi automatici. Il sistema è composto da un'unità attiva e una passiva, entrambe alloggiate in robusti profili in alluminio, che generano e riflettono raggi infrarossi per rilevare l'interruzione da parte di oggetti opachi. L'unità attiva integra funzioni di comando e controllo, garantendo la gestione sicura dei fasci luminosi e comunicando lo stato del dispositivo tramite un display. La risoluzione del sistema è determinata dalle caratteristiche geometriche delle lenti e consente di rilevare oggetti con dimensioni minime precise. Il dispositivo è progettato per bloccare il movimento pericoloso della macchina interrompendo l'uscita di segnale di commutazione (OSSD) al rilevamento di un'interruzione del fascio, contribuendo così alla sicurezza degli operatori. La robustezza, la precisione e le funzionalità di diagnostica rendono ORION3-4-M2C-090 una soluzione affidabile per la protezione di zone pericolose in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Orion3 Light Grids, Passive unit, 4 beams, Protected height=900mm. Orion3 Base and Extended are light grids with a sturdy profile for access protection. Only one of the parts needs power supply, since both transmitter and receiver are in the same active part. The other part is passive with mirrors to reflect the beams. With 2-4 beams and an operating range of up to 8 m, it is intended for body detection.

tipo di tensione di alimentazione

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

capacità di rilevazione per provini

300 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Ricevitore

portata del campo di protezione

6,5 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

319,8 mm

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

6,4 mm

lunghezza del sensore

56,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Orion3 passive

Produttore

ABB

Barriera fotoelettrica passiva 4 raggi 900mm per sicurezza industriale Orion3