Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058041
Cod. Produttore
058041
Cod. EAN
3414972125987

Informazioni di prodotto

GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 1P PROT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica Green Up Premium monofacciale in metallo 3,7 – 4,6 kW (16/20 A), per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 2 - MODO 3). Installazione da parete o da pavimento. Dotata di 1 presa Standard Tedesco per la ricarica di 1 veicolo elettrico leggero (es. E-Bike, monopattino ecc.). Per l’installazione da parete, la stazione deve essere accessoriata con una copertura anteriore in metallo (0 590 60). Per l’installazione da pavimento, deve essere accessoriata con il piedistallo (0 590 62), fornito con copertura anteriore. Completare con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali).

numero di prese domestiche

1

potenza massima per punto di carica

4.6 kW

numero dei punti di carica

1

numero di prese di carica tipo 2

1

con disguintore

potenza allacciata nominale

3.4 kW

altezza

740 mm

profondità

243 mm

larghezza

430 mm

esecuzione collegamento lato impianto

monofase

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

prodotto Sustainable

Si

Produttore

GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 1P PROT